RPKW 1204MOT HART

Article no.: 212058 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  167,55 / st.
  • from 10 st.
    NOK  139,59 / st.
on request
På lager
8 289 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RPKW 1204MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212058 HART
EAN / GTIN 4062406390396
Manufacturer number 212058 HART

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
65
Stål < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 3 mm inte överskridas.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen