Kopier- och planfräsar, indexerade 42/4 mm

Article no.: 212015 42/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 42 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 72 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 1,79 grad
Rampningslängd L för αmax 26,94 mm
Passande vändskär RPK.1204M0T
Skruvsats förvändskär 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212015 42/4
EAN / GTIN 4062406587567
Manufacturer number 212015 42/4

Beskrivelse

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 6,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen