{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Inwendige koeling | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 52 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,84 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,94 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.1204M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212015 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576608 | |
Manufacturer number | 212015 32/3 |