{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,7 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,83 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,94 mm | |
Passande vändskär | RPK.1204M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212015 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406587543 | |
Manufacturer number | 212015 25/2 |