{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 59 mm | |
totallängd Ltot | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,6 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,22 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,45 mm | |
Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Manufacturer number | 212003 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopier- och planfräsar, indexerade 25/3 mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 473,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 4 229,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 | 10 |
totallängd Ltot | 115 | 95 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
⌀ D3 | 15 | 12 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Rampningsvinkel αmax | 3,22 | 1,56 |