RPKW 10T3MOT ST1400

Article no.: 212034 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  132,43 / st.
  • from 10 st.
    NOK  110,38 / st.
on request
På lager
8 512 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär RPKW 10T3MOT
    Typ ST1400
    Sort HB7515
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,35 mm
    Antal byten/skär 6
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 212034 ST1400
    EAN / GTIN 4062406390310
    Manufacturer number 212034 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    330
    Stål < 900 N/mm²
    P
    260
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    180
    GG(G)
    K
    220
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Runda vändskärsplattor sexfaldigt indexerade. Med iakttagande av det största skärdjupet finns sex fullvärdiga skär.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen