RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART

Article no.: 212036 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  152,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  126,64 / st.
on request
På lager
9 646 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RPKW 10T3MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Manufacturer number 212036 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen