{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206368 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047193 | |
Manufacturer number | 206368 8/2,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI HM-torusfräs, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 594,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
185 styck i lager
NOK 900,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 977,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 839,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
162 styck i lager
NOK 565,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 42 grad | 35 grad | 38 grad | 42 grad | 38 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Serie | Pro Uni | Pro Inox | Master Steel | Master Uni | Pro Inox |