{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206368 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047162 | |
Manufacturer number | 206368 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro UNI HM-torusfräs, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 433,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 649,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning |
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Spiralvinkel | 42 grad | 42 grad |
Skärradie R1 | 2 mm | 2 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Serie | Pro Uni | Master Uni |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs |