{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206359 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943293 | |
Manufacturer number | 206359 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 795,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
138 styck i lager
NOK 770,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 947,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 974,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 1 269,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
290 styck i lager
NOK 437,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,1×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm |
Typ | N | W | H | W | W | N |
Skärradie R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |