{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Manufacturer number | 206359 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 523,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||||||
Beläggning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
totallängd L | 108 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skärradie R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |