GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm

Article no.: 206359 20/4,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 41 mm
Skärradie R1 4 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 74 mm
Friställningsdiameter D1 19,5 mm
totallängd L 126 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206359 20/4,0
EAN / GTIN 4045197943583
Manufacturer number 206359 20/4,0

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.
HPC-fräs med olika hörnradier för alla radiella övergångar.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 20/4,0mm

GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm

on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK  5 535,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager
NOK  4 806,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
NOK  3 861,29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
60 styck i lager
NOK  2 727,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
NOK  4 104,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
NOK  4 171,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
NOK  4 171,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
NOK  3 861,29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Friställningsdiameter D1 19,5 mm 19 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,8 mm 19 mm 19 mm 19,5 mm
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej
Norm Verkstadsnorm DIN 6527 Verkstadsnorm Verkstadsnorm DIN 6527 Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skär-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden
Skärradie R1 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen