{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Skärradie R1 | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206354 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778680 | |
Manufacturer number | 206354 10/2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 10/2,5 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 1 219,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 1 460,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 320,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 320,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 1 165,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |