GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Article no.: 206354 16/2,0
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
37 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 36 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 15,8 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206354 16/2,0
Copy
EAN / GTIN 4045197778796
Copy
Manufacturer number 206354 16/2,0
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
260
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
240
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
190
Stål < 1100 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
180
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
150
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
80
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
70
GG(G)
suitable for / [m/min]
K
ISO code:
250
Uni
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
vått minimal
suitable for / [m/min]
 
torrt
suitable for / [m/min]
 
Luft
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Fördel:

HPC-fräs med olika hörnradier för alla radiella övergångar.
Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen