{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206354 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778598 | |
Manufacturer number | 206354 8/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 897,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 1 117,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 63 mm | 63 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 21 mm | 21 mm |
Spiralvinkel | 38 grad | 35 grad |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 1 mm | 1 mm |