{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 100 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Manufacturer number | 206261 16/1,0 |