GARANT Master Alu PickPocket HM-torusfräs HPC 10/2,0 mm

Article no.: 206261 10/2,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e6 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Alu
    Skär-⌀ DC 10 mm
    Beläggning DLC
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ e8
    Tandantal Z 3
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 16 mm
    Skärradie R1 2 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 68 mm
    Friställningsdiameter D1 9,2 mm
    totallängd L 110 mm
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
    Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
    Färgring gul
    Produktslag Torusfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 206261 10/2,0
    EAN / GTIN 4062406398491
    Manufacturer number 206261 10/2,0

    Användningstabell

    Alu
    N
    340
    Alu (kortspånig)
    N
    320
    Alu > 10% Si
    N
    290
    PMMA Akryl
    N
    150
    PE-HD
    N
    120
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    110
    PF 31
    N
    100
    PVDF GF20
    N
    130
    POM GF25
    N
    120
    PA 66 GF30
    N
    110
    PEEK GF30
    N
    100
    PTFE CF25
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    220
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena som ger utomordentlig spånavgång i långspånande icke-järnmaterial.
    Mycket höga matningshastigheter möjliga vid lodrätt instick. Ramper upp till 45° möjliga.
    Toleranser:
    • Hörnradie
    R1 = 0,5 tolerans ±0,02 mm.
    R1 > 0,5 − 1,5 tolerans ±0,03 mm.
    R1 > 1,5 tolerans ±0,05 mm.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Alu" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen