HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 6 mm HOLEX

Article no.: 205486 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
222 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 20 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 10 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205486 6
EAN / GTIN 4045197555274
Manufacturer number 205486 6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Yttermått liknande DIN 6527.
För höga matningshastigheter, mycket hög spånavskiljningskapacitet.
Med 20° spiral.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt nr 205704.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 6 mm HOLEX

HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 6 mm HOLEX

on request
På lager
222 styck i lager
NOK  696,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
130 styck i lager
NOK  233,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
121 styck i lager
NOK  273,88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
174 styck i lager
NOK  270,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN AlCrN AlCrN AlCrN
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Färgring Utan Utan Utan Utan
Invändig nej nej nej nej
Skärlängd Lc 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Spiralvinkel 20 grad 30 grad 30 grad 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen