HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 12 mm HOLEX

Article no.: 205486 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
89 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 20 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205486 12
EAN / GTIN 4045197555304
Manufacturer number 205486 12

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Yttermått liknande DIN 6527.
För höga matningshastigheter, mycket hög spånavskiljningskapacitet.
Med 20° spiral.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt nr 205704.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 12 mm HOLEX

HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 12 mm HOLEX

on request
På lager
89 styck i lager
NOK  1 100,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
109 styck i lager
NOK  645,38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
107 styck i lager
NOK  759,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager
NOK  751,14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Färgring Utan Utan Utan Utan
totallängd L 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm
Invändig nej nej nej nej
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-⌀ d11 e8 e8 e8
Tandantal Z 4 2 3 3

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen