{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197931085 | |
Manufacturer number | 202285 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 6 mm
on request
På lager
121 styck i lager
NOK 270,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
215 styck i lager
NOK 689,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
130 styck i lager
NOK 231,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
174 styck i lager
NOK 267,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 20 grad | 30 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |