{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,7 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202470 4 | |
EAN / GTIN | 4062406245559 | |
Manufacturer number | 202470 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu HM-fräs HPC 4 mm
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 604,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
115 styck i lager
NOK 509,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 741,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
636 styck i lager
NOK 435,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
285 styck i lager
NOK 752,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 45 | 45 | 38 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Typ | W | W | W | W | W |