{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 33 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,15 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202470 12 | |
EAN / GTIN | 4062406245603 | |
Manufacturer number | 202470 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fräs HPC, obelagd, ⌀ DC: 12mm
on request
På lager
107 styck i lager
NOK 1 156,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
77 styck i lager
NOK 1 313,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 982,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
253 styck i lager
NOK 1 070,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 009,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
179 styck i lager
NOK 1 920,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | DLC | TiAlN | DLC | DLC |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |