{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202277 8 | |
EAN / GTIN | 4045197865724 | |
Manufacturer number | 202277 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 8mm
on request
På lager
1 720 styck i lager
NOK 294,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
247 styck i lager
NOK 507,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
959 styck i lager
NOK 507,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 259 styck i lager
NOK 349,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 294,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
581 styck i lager
NOK 513,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 Grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |