{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202277 10 | |
EAN / GTIN | 4045197865731 | |
Manufacturer number | 202277 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 10 mm
on request
På lager
2 055 styck i lager
NOK 417,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
519 styck i lager
NOK 491,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
442 styck i lager
NOK 722,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 128 styck i lager
NOK 491,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
453 styck i lager
NOK 418,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
325 styck i lager
NOK 727,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN |
totallängd L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |