{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202277 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880383 | |
Manufacturer number | 202277 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 2 mm
on request
På lager
222 styck i lager
NOK 216,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
414 styck i lager
NOK 216,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
376 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 5 | 5 | 5 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |