{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202004 5 | |
EAN / GTIN | 4062406125905 | |
Manufacturer number | 202004 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 5 mm
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 678,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 957,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 445,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | gul | gul | gul |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |