{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205260 5 | |
EAN / GTIN | 4062406122447 | |
Manufacturer number | 205260 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC 5 mm
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 449,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 842,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 394,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 57 | 57 | 50 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Skärlängd Lc | 9 | 13 | 8 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |