{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 205260 6 | |
EAN / GTIN | 4062406122454 | |
Manufacturer number | 205260 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC 6 mm
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 454,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 851,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
142 styck i lager
NOK 546,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
313 styck i lager
NOK 398,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | gul | skär | gul | skär |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skärlängd Lc | 13 | 13 | 18 | 10 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Hörnavrundning rv | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,04 |