{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,075 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197547217 | |
Manufacturer number | 191635 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fräsar SPM HPC TiAlN 20 mm GARANT
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 1 468,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 1 575,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 884,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 2 748,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 2 856,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 1 120,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |