{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,066 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197547194 | |
Manufacturer number | 191635 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fräsar SPM HPC TiAlN 16 mm GARANT
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 1 029,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 1 067,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 501,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 1 930,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
96 styck i lager
NOK 2 018,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
280 styck i lager
NOK 766,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 92 mm | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |