{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191635 12 | |
EAN / GTIN | 4045197547170 | |
Manufacturer number | 191635 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fräsar SPM HPC TiAlN 12 mm GARANT
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 772,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 785,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 1 043,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 1 257,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 1 273,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
296 styck i lager
NOK 575,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | grön | grön | blå | blå | grön | grön |
totallängd L | 83 mm | 73 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |