Pinnfräsar 8 mm GARANT

Article no.: 191530 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
63 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 38 mm
totallängd L 88 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,018 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 191530 8
EAN / GTIN 4045197103376
Manufacturer number 191530 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Flerskäriga fräsar. Ändskärande med försänkt centrum.
Excentrisk avbackning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen