{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 106 mm | |
totallängd L | 186 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Manufacturer number | 191530 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinnfräsar 32 mm GARANT
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 2 396,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 680,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 45 grad |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skärlängd Lc | 106 mm | 53 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | k12 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |