{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 90 mm | |
totallängd L | 166 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191530 25 | |
EAN / GTIN | 4045197103482 | |
Manufacturer number | 191530 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pinnfräsar 25 mm GARANT
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 1 576,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 1 280,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 103,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | k12 | k12 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |