{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191420 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102645 | |
Manufacturer number | 191420 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifräs HSS-PM TiAlN 5 mm HOLEX
on request
På lager
197 styck i lager
NOK 292,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
307 styck i lager
NOK 383,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 541,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
205 styck i lager
NOK 255,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
261 styck i lager
NOK 321,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
totallängd L | 44 | 57 | 68 | 39 | 57 |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |