{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191380 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102300 | |
Manufacturer number | 191380 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini-fräs HSS-PM TiAlN 5 mm HOLEX
on request
På lager
188 styck i lager
NOK 256,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
267 styck i lager
NOK 385,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 545,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
191 styck i lager
NOK 294,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
214 styck i lager
NOK 323,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
206 styck i lager
NOK 605,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |