{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191420 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102652 | |
Manufacturer number | 191420 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Minifräs HSS-PM TiAlN 5,5 mm HOLEX
on request
På lager
89 styck i lager
NOK 294,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 385,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 256,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 8 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |