{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 400 mm | |
Tjocklek | 4 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Tandantal Z | 72 | |
Delning t | 18,5 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 63 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
Beläggning | VHM | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 179600 400X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096098 | |
Manufacturer number | 179600 400X30G |