{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 350 mm | |
Tjocklek | 3,4 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 84 | |
Delning t | 13,1 mm | |
Medbringarhål antal | 2;4 | |
Medbringarhål diameter | 8;12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Beläggning | VHM | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 179600 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096036 | |
Manufacturer number | 179600 350X40M |