{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 300 mm | |
Tjocklek | 3,2 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Tandantal Z | 96 | |
Delning t | 9,8 mm | |
Medbringarhål antal | 2;2 | |
Medbringarhål diameter | 7;11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 42;63 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 179600 300X30F | |
EAN / GTIN | 4045197095992 | |
Manufacturer number | 179600 300X30F |