{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 650 mm | |
Tänder per tum | 4 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Manufacturer number | 3809-650-50-2.50-4-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto Bimetall 650/4
on request
På lager
28 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 490,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 242,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
89 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 507,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 422,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 50 mm | 50 mm |
längd L | 650 mm | 650 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tänder per tum | 4 | 4 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |