{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 575 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171250 575/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114541 | |
Manufacturer number | 3809-575-50-2.50-6-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto Bimetall 575/6
on request
På lager
15 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 250,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 042,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 421,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 351,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 50 mm | 50 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |