{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 450 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Manufacturer number | 3809-450-38-2.00-10-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto Bimetall 450/10
on request
På lager
39 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 621,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 517,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 299,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 249,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 38 mm | 32 mm |
längd L | 450 mm | 450 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2 mm | 2 mm |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |