Handbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 36mm

Article no.: 160200 36
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 36 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 35,201 mm - 37,200 mm
Skärlängd Lc 142 mm
Utkragningslängd L1 177 mm
totallängd L 284 mm
Antal skär Z 10
skaftstorlek □ 29 mm
Färgring Utan
konfigurerbara toleranser A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 160200 36
EAN / GTIN 4045197927552
Manufacturer number 160200 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med vänsterspiral 7−8° och lång skärfas över 1/4 av skärlängden. Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.
Handbrotscharna färdigslipade för valfri passning.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen