{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 24 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Skärlängd Lc | 115 mm | |
Utkragningslängd L1 | 145 mm | |
totallängd L | 231 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 | |
Manufacturer number | 160200 24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch konfigurerbar 24 mm
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 1 496,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 1 496,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 2 437,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 3 762,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 1 606,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 145 | 167 | 167 | 125 | 140 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |