{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 1,701 mm - 1,900 mm | |
Skärlängd Lc | 23 mm | |
Utkragningslängd L1 | 31 mm | |
totallängd L | 47 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
skaftstorlek □ | 1,4 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160200 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197926418 | |
Manufacturer number | 160200 1,8 |