{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 2,24 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197937124 | |
Manufacturer number | 160150 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Handbrotsch H7, Nominell ⌀ DC: 3mm
on request
På lager
744 styck i lager
NOK 313,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 465,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
skaftstorlek □ | 2,24 mm | 2,4 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |