Handbrotsch H7, Nominell ⌀ DC: 25mm

Article no.: 160150 25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
88 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 25 mm
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 115 mm
Utkragningslängd L1 140 mm
totallängd L 231 mm
Antal skär Z 8
skaftstorlek □ 20 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 160150 25
EAN / GTIN 4045197937360
Manufacturer number 160150 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med vänsterspiral 7−8° och lång skärfas över 1/5 av egglängden. Jämnt antal tänder med ojämn delning för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Anmärkning:

Handbrotscharna färdigslipade för valfri passning. Kan beställas med nr 160200.
Passande gängkloppa se nr 148350; 148200; 148410 och förlängningstänger nr 149400.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen