{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 48 mm | |
totallängd L | 76 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 3,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Manufacturer number | 160150 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Handbrotsch H7, Nominell ⌀ DC: 4mm
on request
På lager
1 338 styck i lager
NOK 302,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 465,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 | 48 mm | 52 mm |
totallängd L | 76 mm | 76 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 206 B |
skaftstorlek □ | 3,15 mm | 3 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 7-8 grad |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |