{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 76 mm | |
Utkragningslängd L1 | 96 mm | |
totallängd L | 152 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 10 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Manufacturer number | 160150 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 13 mm
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 725,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 1 477,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 96 | 104 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 152 | 151 |
Nominell ⌀ DC | 13 | 13 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |